TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130694
品番
FA-163-A
販売価格(税込)
¥3,040
販売価格(税別)
¥
2,764
バスケットに入れる
取付けビスが隠れるスマートなハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
エアシューター・密閉用扉
付属品
受座
質量(g)
290
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60204