TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
FA-601用受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130755
品番
FA-601S-2
販売価格(税込)
¥4,825
販売価格(税別)
¥
4,386
バスケットに入れる
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途
FA-601用受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
長さ(mm)
(オフセット)20〜40
質量(g)
680
寸法H(mm)
82
寸法P(mm)
23
寸法L(Φmm)
47
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60003