FA-602(#0350) 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61130782 FA-602(#0350) 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61130782

密閉用セフティハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61130782 品番FA-602(#0350)
販売価格(税込) ¥9,277
販売価格(税別)
8,434

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
冷蔵倉庫の出入口扉のハンドル交換
千代田冷蔵株式会社 様 (その他業種)

発注後の発送が最速で助かりました。
初めての取引以降は、掛け売り販売していただけることも便利で助かります。
今回の商品でなく、過去に検索したことが数度ありますが、値段的には、他の
ネット販売サイトより若干高いというイメージを持っています。

対象商品:
61130782
2024-06-17
用途:
半坪冷蔵庫のハンドル交換に
サービス業

ねじ穴のピッチに互換性があるのでありがたいです。
簡単に取り換え出来ました。

対象商品:
61130782
2022-02-14
用途:
プレハブ冷蔵庫のレバーが折れてしまい交換
飲食業

サイズも丁度よくバッチリでした。
寸法の写真が拡大出来無かったので字が小さく見えづらかったので拡大出来ればよいと思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61130782
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

対象商品:
61130782
2020-10-04
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社松永マシンサービス 様 (サービス業)

ぴったりはまり非常に良かったです。
次回も必要なら注文したいです

対象商品:
61130782
2020-09-04
用途:
30年前のハンドルと交換
製造業

古いハンドルと交換しました。
価格、取り付けた感じも大満足です。スムーズな開閉します。

対象商品:
61130782
2020-02-19
用途:
冷蔵庫のハンドル取り替え
卸売・小売業

ネジが付いていない商品でした。ネジ別売りの記載がほしかったです。
外したネジが汚れており一緒に交換したかったので残念です。
品物は普通に良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
61130782
2020-08-01
用途:
大型冷蔵庫のドアノブ
ヤマト運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

商品は問題無し。しかし届いたちもぬの中にボルトが入っておらず苦労した

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする