FA-602用受座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130798 品番 FA-602S-1
販売価格(税込) ¥2,597
販売価格(税別)
2,361

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。

用途
FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC) 長さ(mm)オフセット:0〜5 質量(g)350 寸法H(mm)45 寸法L(Φmm)26.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61130798
2022-06-17
用途:
古い部品と交換
卸売・小売業

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする