FA-603用受座(ローラータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130843 品番 FA-603S-1
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。

用途FA-603用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)260 寸法H(mm)42 オフセット0〜5mm 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする