TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
FA-603用受座(ローラータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130852
品番
FA-603S-2
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途
FA-603用受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
450
寸法H(mm)
85
オフセット
40〜60mm
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60018