TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用マグネットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130877
品番
FA-610(#0200)
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
強力マグネットにより確実な気密を保持できます(吸着力88.2N)。
指先で軽く操作できます。
受座は締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
付属品
キー2本・受座
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
60022