FA-616 鍵付き(#0350) 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61130922 FA-616 鍵付き(#0350) 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61130922

密閉用コーナーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130922 品番 FA-616 鍵付き(#0350)
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 付属品キー2本・受座 質量(g)830 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60025

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする