※鍵付きです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用コーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130938
品番
FA-616 鍵なし
4月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
付属品
受座
質量(g)
830
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
-
タキゲンコード
60026