密閉用コーナーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61130956 品番FA-620(#0200)
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

南京錠(C-555)が併用できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 付属品キー2本・受座 質量(g)990 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする