※右開き用です

密閉ハンドル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131026 品番 FA-624-2-L
販売価格(税込) ¥3,928
販売価格(税別)
3,571

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)

材質亜鉛合金(ZDC) タイプ左開き用 用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60845

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
倉庫の密閉
沼上鉄工所 様 (建設業・工事業)

3回目のリピートです、軽く動きコンパクトでいい働きをします。特に握った時の操作性と質感が抜群で、適度の圧力で扉を抑え密着させます。次も使用します。

対象商品:
61131026
2023-02-27
用途:
倉庫の扉DIY
建設業・工事業

簡易な扉の施錠を目的に商品検索していたときに見付けて注文しましたが密閉ハンドルなので物もしっかりしていて満足しています。

対象商品:
61131035
2022-05-17
用途:
防音室のドア開閉
製造業

設置しやすくスムースに開閉することができる。コストパフォーマンスが高いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
61131026
2021-04-27
用途:
自作防音室のドア
森秀輝 様 (サービス業)

防音室のドアに使用しました。ばっちりの密閉度でした。
この値段でありがたいです。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
61131026
2021-07-29
用途:
保冷庫の扉の締め付け固定
建設業・工事業

このような商品がありそうでなかなか都合の良いものがありませんでした。
この商品はとても頑丈で機能を果たしてくれます。

対象商品:
61131035
2020-10-19
用途:
防音室の扉
その他業種

自作防音室のドアノブ部分に使用しました.グレモンハンドルよりも圧倒的に安いのでこれを選びました.内側からしか開けられなくてもよかったのでカムラッチハンドルにしましたが,とても密閉性が高い扉を作ることができました.意外とこのハンドルは知られてないので,防音室を作る方にはとてもおすすめできる商品だと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
61131035
2020-06-22
用途:
防音扉用
製造業

自作防音室の製作に使いました。グレモン錠は高いのでグレモン錠より安価なものを探していたところ、たどり着きました。ローラータイプではないので、少し力が必要ですが しっかり密閉してくれて大満足です。

対象商品:
61131035
2018-08-09
用途:
倉庫
建設業・工事業

倉庫改造に使用しました。
便利になりました。
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする