大型密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 200 タキゲンコード60605 注文コード61131062 品番FA-625-3-B(#0200)(旧番FA-625-3-2-1R)
販売価格(税込) ¥6,776
販売価格(税別)
6,160
この商品は鍵・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。

寸法H1(mm)54 寸法H2(mm)29 寸法H3(mm)20 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)154 寸法L3(mm)134 寸法L4(mm)24 寸法M(mm)M5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)50 寸法P4(mm)- 寸法S(mm)20 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)- 寸法t(mm)1 材質亜鉛合金(ZDC) 用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 付属品キー2本・受座 質量(g)555 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード60605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする