ロックハンドル(2ポイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131078 品番 FA-630-R(#R0220)
販売価格(税込) ¥8,411
販売価格(税別)
7,646

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用

材質アルミニウム合金(ADC) 用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 R0220 タキゲンコード60223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする