FA-681-1-2-R オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131105 FA-681-1-2-R オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131105

オーブン用密閉リフトハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131105 品番 FA-681-1-2-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥7,174
販売価格(税別)
6,522

ハンドルを手前に引くことにより、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドルレバーを押すことにより、止め金が6mmストロークして確実に扉を密閉します。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。(FA-681-S-1,FA-681-S-2使用時)
熱伝導の少ない樹脂レバーです。
右開き用

材質(ベース)亜鉛合金(ZDC) 付属品取付け座・ビスセット 材質(レバー部)ポリアミド(PA6) レバー色 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60832

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする