TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
密閉リフトハンドル用ラッチ受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131114
品番
FA-681-S-1
販売価格(税込)
¥2,350
販売価格(税別)
¥
2,136
バスケットに入れる
掘込タイプ。ラッチが目立たず、最大6mmの調節が可能です。
材質
ラッチ:亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ラッチ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60839
用途
厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質(表面プレート)
ステンレス鋼板(SUS304)