TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
密閉リフトハンドル用ラッチ受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131123
品番
FA-681-S-2
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
面付けタイプ。取付けやメンテナンスがしやすく、最大10mmの調節が可能です。
材質
ラッチ:亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ラッチ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60840
用途
厨房機器・試験機器などの密閉扉