TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
小型ハンドル用受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131202
品番
FA-727S-1
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
受座のねじで高さが調整できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
FA-727・FA-728・FA-729専用受座
質量(g)
200
寸法H(mm)
46..25.5
オフセット
18〜30mm
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60043