小型ハンドル用受座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131218 品番 FA-727S-2
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

受座のねじで高さが調整できます。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座 質量(g)130 寸法H(mm)45 オフセット0〜5mm 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60149

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする