密閉用パットハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131297 品番 FA-802-3
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

寸法(L×W)(mm)14×10 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)65 寸法H3(mm)115 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)140 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)72 寸法W1(mm)95 材質黄銅鋳物(YBsC) 用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 質量(g)880 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする