FA-802S-1 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131306

FA-802S-1 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131306
FA-802S-1 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131306

密閉用パットハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W2(mm)90
寸法L4(mm)54
タキゲンコード60050
内容量1個注文コード61131306品番FA-802S-1
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用寸法H4(mm)7寸法H5(mm)33寸法L4(mm)54寸法P3(mm)30寸法P4(mm)64寸法P5(mm)FA-802-2:80、FA-802-3:62寸法W2(mm)90材質黄銅鋳物(YBsC)高さ(mm)オフセット:FA-802-2:0~15、FA-802-3:4~19質量(g)320表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする