ワンタッチハンドルキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T0230 付属品キー2本 タキゲンコード60278 注文コード61131333 品番FA-810-C-2S 鍵付き(#T0230)
販売価格(税込) ¥3,215
販売価格(税別)
2,923
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど10種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)

寸法H1(mm)139.2 寸法H2(mm)20 寸法W(mm)12.5 寸法d(Φmm)4×12 材質アルミニウム合金(ADC) 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 質量(g)390 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) T0230 タキゲンコード60278

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61131358
2021-10-18
用途:
備品倉庫使用時
医療・福祉・介護関連業

作りがしっかりしていて頑丈です!さすがでございます。

対象商品:
61131333
2021-03-20
用途:
自車に取り付け

交換する前に比べて扉の開閉が飛躍的に楽になりました。

対象商品:
61131315
2020-03-20
用途:
トラック荷台の施錠
運輸・通信業

バッチリでした
取り付けも簡単だし鍵穴も滑らか

多くの人にお勧めしたいです
検索でヒットしやすいサブネームをつけられたほうが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする