TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
パイプエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
リエチレン(PE)
タキゲンコード
60313
注文コード
61131394
品番
FA-815-E-2
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。
厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途
冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用
ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
24
寸法W(mm)
32.6
寸法d(Φmm)
27.6
材質
リエチレン(PE)
質量(g)
12
タキゲンコード
60313