パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13〜〜14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型