密閉用埋込みハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 材質(裏カバー)AAS樹脂 注文コード61131464 品番FA-815N-3-A
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

パイプは扉内側に取付けられるので、外観がすっきりしてバンボディーのイメージが一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内に安全押棒(FC-705・FC-706)を取付ければ、閉じ込められても脱出可能です。
扉内側のパイプガイドとしてFA-1820-GやFA-815-Gを使うことによりスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。

材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 用途特装車・コンテナー・ドライバン等の薄扉用 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 標準色ホワイトクリスタル 材質(裏カバー)AAS樹脂 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理 タキゲンコード60787

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819094
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

片側のドアハンドルのラッチが効かないので交換しました。問題無く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする