※フック・キーパーは無しです

密閉用埋込みハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) 注文コード61131516 品番FA-816-4 フック・キーパーナシ
販売価格(税込) ¥11,658
販売価格(税別)
10,598
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。

寸法D(Φmm)12 寸法H1(mm)52.5 寸法H2(mm)35 寸法L1(mm)19 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)26.5 寸法P3(mm)62 材質アルミニウム合金(ADC) 用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)1520 適合パイプΦ17.3 t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード901701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819094
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

片側のドアハンドルのラッチが効かないので交換しました。問題無く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする