※左開き用です

ローラー締りハンドル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131543 品番 FA-840-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥13,587
販売価格(税別)
12,352

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能

用途防音扉などの大型密閉用扉 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) タイプ右用 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60095
注意
※受座は別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61131543
2023-03-27
用途:
密閉ドア
杉山鉄工所 様

重量感があり長持ちしそうな感じが有ります。また、高級感もありお客様には是非お勧めしたい商品だと思います。

対象商品:
61131543
2023-03-16
用途:
集塵機小屋の扉
杉山鉄工所 様

難無く取付出来ました。
施錠を解除する時、少しやり難いです。

対象商品:
61131534
2021-06-29
用途:
既設ドアノブ交換
建設業・工事業

既設ドアノブとビスピッチも一致したので取替が楽にできた。

対象商品:
61131534
2020-04-30
用途:
防音室の扉
その他業種

受け皿とセットで使うことで、ドアノブとしての機能を果たすことができました。

ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
61131534
2020-03-21
用途:
防音室の扉
その他業種

バネの向きが期待していたのと逆向きでした。

ハンドルから手を離すと、開いた状態になる。
閉じてもバネの力が強く、勝手に開く。

こういうドアノブは、閉じる方にバネの力が働くものと思っていたので残念です。

返品もできそうにないので、このまま使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする