ローラー締りハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131568 品番 FA-841-R
販売価格(税込) ¥7,685
販売価格(税別)
6,986

大型扉も確実に密閉します。
受座(FA-840S-1)が取り付け可能
ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。

用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品ポリアミド製パッキンシート 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) タイプ右開き用・片面 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60627
注意
※受座は別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61131595
2021-09-21
用途:
防音室の扉のドアノブ

自作防音室の扉のドアノブに使用しました。
75mmの角材で作っためちゃくちゃ重たいドアの開閉もスムーズかつ完璧に密閉してくれます。
値段は安いですが剛性もしっかりあるし半年程使用した現在も何の問題もなく使用できてます。

対象商品:
61131568
2018-08-09
用途:
倉庫
建設業・工事業

正直言って騙された感じです。
商品の表示に問題ありと思います。
表示ではオス、メス両方の値段と勘違いします。
結局メス側を購入しました。
大変不満です。
確かに表記は1個とありますが写真も片側にすべきです。表示形式と違うのも疑わしいところです。両方移っています。型番も分かりずらいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする