ローラー締りハンドル用受座

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂 タキゲンコード60631 注文コード61131586 品番FA-841-S-2
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は材質・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座は2タイプ。堀込みタイプは取付け位置の微調整が可能です。

表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60631 用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品ポリアミド製パッキンシート 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61131552
2023-03-16
用途:
集塵機小屋のドア
杉山鉄工所 様

問題ないと思います。施錠を解除する時、少しやり難いです。

対象商品:
61131552
2021-06-29
用途:
既設ドア修理
建設業・工事業

きせつのものと一致したので楽に交換できた。
非常に良かった。

対象商品:
61131552
2018-08-09
用途:
倉庫
建設業・工事業

説明書が少ないのは残念です。
もう少し丁寧な説明が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする