TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61131622
品番
FA-902-A 鍵付き本体(#400)
販売価格(税込)
¥5,875
販売価格(税別)
¥
5,341
バスケットに入れる
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
付属品
受座・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
400
タキゲンコード
60693