TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロック付密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131656
品番
FA-927
販売価格(税込)
¥4,887
販売価格(税別)
¥
4,443
バスケットに入れる
振動・衝撃などでは開かない、ロック機構付のハンドルです。
カギピンと南京錠、首長南京錠(C-555)が併用できます。
堅牢構造
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
冷凍冷蔵車・特装車
付属品
受座
質量(g)
440
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
60186