TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131683
品番
FA-1110-5
販売価格(税込)
¥4,825
販売価格(税別)
¥
4,386
バスケットに入れる
強力密閉ができます。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
受座
質量(g)
105
用途
振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60255