寸法H1(mm)37寸法H2(mm)8寸法H3(mm)26寸法H4(mm)1.5寸法L1(mm)133.5寸法L2(mm)(穴位置A)100(穴位置B)107寸法L3(mm)(穴位置A)33.5(穴位置B)26.5寸法L4(mm)35寸法L5(mm)39.5寸法L6(mm)8.5寸法P1(mm)355寸法P2(mm)43寸法P3(mm)35寸法P4(mm)(穴位置A)37(穴位置B)30寸法W1(mm)65寸法W2(mm)50材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚質量(g)252互換性(取付)-、FA-1114-114-3位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60298