寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)25
寸法H4(mm)2.1
寸法L1(mm)116.5
寸法L2(mm)(穴位置A)85(穴位置B)92
寸法L3(mm)(穴位置A)31.5(穴位置B)24.5
寸法L4(mm)33
寸法L5(mm)38
寸法L6(mm)8
寸法P1(mm)980
寸法P2(mm)40
寸法P3(mm)32
寸法P4(mm)(穴位置A)35(穴位置B)28
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)45
材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
付属品受座・スペーサー2枚
質量(g)221
互換性(取付)-、FA-1114-114-4
位置(穴)A、B
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60300