曜日別特売
FA-1112-5 ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131726

FA-1112-5 ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131726
FA-1112-5 ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131726

ステンレス 密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)100
内容量1個注文コード61131726品番FA-1112-5
販売価格(税込)¥4,145
販売価格(税別)
3,768

密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型

用途
冷温蔵庫・密閉用の扉
寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8寸法H3(mm)25寸法H4(mm)5寸法L1(mm)100寸法L2(mm)(穴位置A)70/(穴位置B)77寸法L3(mm)(穴位置A)30(穴位置B)23寸法L4(mm)30寸法L5(mm)38寸法L6(mm)8寸法P1(mm)17寸法P2(mm)37寸法P3(mm)32寸法P4(mm)(穴位置A)35(穴位置B)28寸法W1(mm)55寸法W2(mm)45材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚質量(g)192互換性(取付)-、FA-1114-114-5位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする