ステンレス 密閉用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード60252 注文コード61131848 品番FA-1118-2
販売価格(税込) ¥7,113
販売価格(税別)
6,466
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルのロック位置を上下左右に組替えることができます。
強力密閉ができます。

寸法H1(mm)44 寸法H2(mm)18 寸法H3(mm)12.5 寸法H4(mm)24 寸法L1(mm)Φ130 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)23 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)17 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途船舶・厨房用機器・医療用機器・環境機器 付属品受座 質量(g)410 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
船体のドア開閉ロックに
株式会社千代田技工 様

取手の取り付け方向が90度づつ4方向自由に設定でき受け側も上からスライドでも下からスライドでも入り取手の回転が90度に制限されているので必ずロックセンター位置で停止されます。非常に良く考えて作られています。さすがタキゲン!感動しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする