寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)32
寸法H3(mm)23
寸法H4(mm)1.5
寸法L1(mm)Φ80
寸法L2(mm)185
寸法L3(mm)160
寸法L4(mm)30
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)60
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)40
寸法P4(mm)23
寸法S(mm)25
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)50
寸法W3(mm)40
寸法W4(mm)10
寸法t(mm)355
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
質量(g)943
ねじ寸法MM6
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60659