ステンレス 密閉用ローラーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131884 品番 FA-1725-1
販売価格(税込) ¥17,454
販売価格(税別)
15,867

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法MM5 質量(g)580 寸法L1(mm)155 寸法S(mm)10 寸法L2(mm)70 用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 寸法L3(mm)13 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)94 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)58 寸法P3(mm)38 寸法W1(mm)76 寸法t1(mm)6 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする