TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 密閉用ローラーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131893
品番
FA-1725-3
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法M
M4
質量(g)
220
寸法L1(mm)
115
寸法S(mm)
8
寸法L2(mm)
44
用途
小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
寸法L3(mm)
7
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
85
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
44
寸法P3(mm)
23
寸法W1(mm)
56
寸法t1(mm)
5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60159