FA-1725S-1-1 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131902 FA-1725S-1-1 ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 61131902

ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131902 品番 FA-1725S-1-1
販売価格(税込) ¥4,239
販売価格(税別)
3,854

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法MM5 質量(g)130 寸法L4(mm)36 寸法P3(mm)20 寸法P4(mm)50 用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 寸法P5(mm)54 寸法W2(mm)70 寸法H3(mm)46 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする