※本体もついてます
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131918
品番
FA-1725S-3-1
販売価格(税込)
¥2,930
販売価格(税別)
¥
2,664
バスケットに入れる
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法M
M4
質量(g)
60
寸法L4(mm)
24
寸法P3(mm)
12
寸法P4(mm)
44
用途
小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
寸法W2(mm)
56
寸法H3(mm)
33
寸法t2(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60160