ステンレス コーナーハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131927 品番 FA-1726
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ハンドルを引くと軽く開き、扉を押すだけでロックするワンタッチ構造です。
取付けスペースが小さいコンパクト設計です。
耐塩、耐酸に優れ、厳しい環境条件に最適です。
左右兼用型
南京錠で施錠できます。
せり上り蝶番を併用すれば自動閉扉できます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする