TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131963
品番
FA-1729-R 本体
販売価格(税込)
¥14,337
販売価格(税別)
¥
13,034
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
付属品
パイプ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60703