ステンレス 密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131988 品番 FA-1753-1(#0200)
販売価格(税込) ¥20,407
販売価格(税別)
18,552

ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。

用途
厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 質量(g)550 寸法H(mm)96 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)100 寸法L3(mm)20 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)30.5 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200 タキゲンコード60139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする