曜日別特売
FA-1810-C-2L 鍵なし ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61132006

※鍵付きです

ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード60374注文コード61132006品番FA-1810-C-2L 鍵なし
販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。

用途
特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
寸法H(mm)35寸法W(mm)15.5寸法d(Φmm)6.2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード60374付属品キー2本質量(g)965表面仕上げバフ研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする