大型用ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61132015 品番FA-1810-C-3 鍵付き(#T0230)
販売価格(税込) ¥17,454
販売価格(税別)
15,867

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする