TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス フック&キーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132024
品番
FA-1815-S-1
販売価格(税込)
¥4,100
販売価格(税別)
¥
3,727
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
21
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
質量(g)
690
適合パイプ径(Φmm)
27.2 t=2.8〜3.0
表面仕上げ
酸洗処理
タキゲンコード
60287