ステンレス フック&キーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132033 品番 FA-1815-S-2
販売価格(税込) ¥3,761
販売価格(税別)
3,419

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。

寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)15.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)27.2 t=2.8〜3.0 表面仕上げ酸洗処理 タキゲンコード60288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする