寸法H1(mm)54
寸法H2(mm)33
寸法L1(mm)230
寸法L2(mm)160
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)30
寸法L5(mm)60
寸法P1(mm)40
寸法P2(mm)56
寸法P3(mm)40
寸法P4(mm)10
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)80
寸法W3(mm)22
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)3
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
用途コンテナ・密閉用の筐体
付属品受座
質量(g)585
調節範囲(mm)26〜37
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)686
寸法MM5
タキゲンコード60164