寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)26
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)100
寸法L3(mm)49
寸法L4(mm)25
寸法L5(mm)40
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)24
寸法P4(mm)8
寸法W1(mm)49
寸法W2(mm)70
寸法W3(mm)16
寸法t1(mm)6
寸法t2(mm)2.5
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
用途コンテナ・密閉用の筐体
付属品受座
質量(g)290
調節範囲(mm)22〜29
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)343
寸法MM4
タキゲンコード60166