ステンレス 密閉用両面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132164 品番 FA-1919-W-3
販売価格(税込) ¥16,207
販売価格(税別)
14,734

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型

寸法H1(mm)46 寸法H2(mm)28 寸法L1(mm)185 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)49 寸法L4(mm)25 寸法L5(mm)45 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)29 寸法P4(mm)8 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)70 寸法W3(mm)19 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)2.5 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 質量(g)620 材質(ワッシャー)ポリアセタール樹脂(POM) 調節範囲(mm)22〜29 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM4 タキゲンコード60227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819907
2021-02-19
用途:
船のトイレ
製造業

船のトイレを作り、扉に使用しました。
他にはない商品ですので、かなり役にたちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする